Cuscinetto radiale a sfere Zen MR 85-2Z, Diametro esterno: 8 mm | Larghezza: 2.5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto radiale a sfere Zen
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Zen:MR 85-2Z
Rubix:999231116007978




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO MR85-2Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione