Cuscinetto radiale a sfere FAG 6015-H-SN, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6015-H-SN
Rubix:999201229090565
Produttore:0947477090000
EAN:4054372399923
6015-H-SN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6015-H-SN


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-h
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6200 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31790 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38240 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.