Cuscinetto radiale a sfere FAG R12-2Z-HLC, Diametro esterno: 41.275 mm | Larghezza: 11.113 mm | Diametro interno: 19.05 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:R12-2Z-HLC
Rubix:999210330085279
Produttore:0552344880000
EAN:4054364105303
0552344880000-CUSCINETTO A SFERE R12-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno41,275 mm
Larghezza11,113 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0552344880000-CUSCINETTO A SFERE R12-2Z-HLC


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere di marca FAG è realizzato con dimensioni in pollici. Dotato di una fila di sfere e di flange metalliche, garantisce un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, offrendo al contempo un'eccellente capacità di carico. Adatto all'uso in ambienti difficili, questo cuscinetto si distingue per la sua robustezza, la facilità di installazione e la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo così un’eccellente distribuzione delle forze. È realizzato con dimensioni imperiali (pollici), il che lo rende perfettamente adatto alle macchine costruite secondo gli standard anglosassoni. Il suo sistema di flange metalliche offre una protezione ottimale contro la polvere e le particelle di medie dimensioni, riducendo al contempo il rischio di perdite di lubrificante. Lo spazio ristretto tra le flange e i componenti interni limita l’intrusione di detriti, contribuendo a una maggiore durata. Il suo gioco radiale standard assicura una rotazione fluida con un buon equilibrio tra attrito ridotto ed efficienza. Realizzato in lamiera d’acciaio, tollera urti moderati e presenta una buona resistenza ai carichi costanti.

Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e le interruzioni della produzione. Tuttavia, si raccomanda un’ispezione periodica per monitorare i livelli di rumore, la temperatura e le vibrazioni, consentendo così di rilevare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento.

Tenuta:
Le flange metalliche integrate offrono una protezione efficace contro i contaminanti solidi e limitano l’ingresso di detriti di medie dimensioni. Il sistema di tenuta presenta un basso coefficiente di attrito, consentendo una riduzione delle perdite di energia e una maggiore efficienza operativa.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi principali:
• Protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti grazie alle flange metalliche.
• Eccellente capacità di carico radiale e assiale che garantisce un funzionamento affidabile.
• Gioco radiale standard che consente una rotazione fluida ed efficiente.
• Lubrificato a vita, riduce le esigenze di manutenzione e i costi di esercizio.
• Struttura robusta in lamiera d’acciaio, resistente agli urti e ai carichi puntuali.
• Basso attrito, che consente un’elevata velocità di rotazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per numerose applicazioni industriali. È ampiamente utilizzato nei sistemi di trasporto e nelle attrezzature di movimentazione, dove assicura una trasmissione fluida dei carichi. Nel settore agricolo, equipaggia varie macchine e macchinari da costruzione, sopportando condizioni operative impegnative. È presente anche nell’industria automobilistica, in particolare nei cambi e nei motori, dove garantisce robustezza e stabilità. Le macchine utensili, come fresatrici e trapani, traggono vantaggio dalla sua elevata resistenza ai carichi ripetuti. Infine, questo cuscinetto trova impiego nei riduttori e in altre attrezzature industriali che richiedono affidabilità ed efficienza, nonché negli elettrodomestici per garantire un funzionamento duraturo con una manutenzione minima.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno41,275 mm
Larghezza11,113 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serier12z
Codice doganale84821090
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.