Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000-2ZTN9/C3HT, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6000-2ZTN9/C3HT
Rubix:170000000476170
Produttore:234348
EAN:7316572560235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-2ZTN9/C3HT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1960 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4750 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione