Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6201-C-2Z-C3>V
Rubix:999201229090762
Produttore:0956619640030
EAN:4054372736834
0956619640030-CUSCINETTO A SFERE 6201-C-2Z-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956619640030-CUSCINETTO A SFERE 6201-C-2Z-C3>V


Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto rigido a sfere FAG consente una significativa riduzione del rumore e dell'attrito, garantendo al contempo una maggiore efficienza energetica. Questo cuscinetto a sfere a una corona è noto per la sua robustezza, la capacità di sopportare carichi radiali elevati e la tenuta tramite flangia, il tutto a vantaggio di una manutenzione semplificata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta le caratteristiche avanzate della generazione C di FAG: prestazioni migliori, geometria ottimizzata, riduzione del rumore e dell’attrito. È dotato di una gabbia in lamiera rivettata e di due flange metalliche che garantiscono un'efficace tenuta contro la contaminazione grossolana. È pre-lubrificato a vita, il che riduce le esigenze di manutenzione. Il gioco radiale interno C3, superiore alla norma, consente di compensare le dilatazioni dovute alle alte temperature, offrendo al contempo una maggiore capacità di carico radiale e assiale.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è pre-lubrificato a vita, il che in genere elimina la necessità di una lubrificazione regolare. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato delle flange per assicurarsi che siano intatte e garantiscano una protezione ottimale. Se utilizzato in ambienti molto difficili, può essere necessario un controllo regolare della temperatura di esercizio per garantire prestazioni ottimali a lungo termine.

Tenuta:
Questo cuscinetto FAG è dotato di due flange metalliche che assicurano una tenuta a passaggio stretto. Questo design protegge da contaminanti quali ghiaia, fibre lunghe o trucioli, limitando al contempo la fuoriuscita di grasso e garantendo così una maggiore durata del prodotto. Questa tenuta è particolarmente apprezzata per la sua versatilità, poiché induce una coppia di resistenza molto ridotta (rispetto alle guarnizioni in gomma).

Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e della meccanica di precisione. Forte di oltre 130 anni di innovazione, fornisce soluzioni di qualità per l’industria mondiale. Si distingue per il suo impegno a favore della sostenibilità, delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

Punti di forza

- Riduzione del rumore e degli attriti grazie al design di nuova generazione C.
- Tenuta efficace per una maggiore protezione contro le impurità grossolane.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Gioco radiale interno C3, adatto alle variazioni di temperatura e di carico.
- Pre-lubrificato a vita per una manutenzione semplificata.

Applicazioni

- Macchine industriali che richiedono cuscinetti performanti e durevoli.
- Sistemi di trasmissione in cui prevalgono i carichi radiali.
- Pompe e ventilatori che operano in ambienti difficili.
- Motori elettrici utilizzati in condizioni di temperature variabili.
- Macchine agricole e da costruzione che richiedono cuscinetti robusti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento24600 rpm
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.