Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207ZZ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6207.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6207ZZ
Rubix:999250616004141
Produttore:6207ZZ
EAN:3413520131289
CUSCINETTI A SFERE 6207ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6207ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25300 N
Peso0,285 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.