Cuscinetto radiale a sfere FAG 16101-A-2Z, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16101-A-2Z
Rubix:160000000373686
Produttore:0604642160000
EAN:4012802367102
0604642160000-CUSCINETTO A SFERE 16101-A-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0604642160000-CUSCINETTO A SFERE 16101-A-2Z


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, vero e proprio campione del settore, si distingue per il suo design robusto, i materiali all’avanguardia e le prestazioni eccezionali. Perfettamente adatto alle applicazioni industriali più impegnative, soddisfa i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni e affidabilità. È progettato con due flange metalliche e una gabbia in lamiera d’acciaio.

Caratteristiche:
Il design semplice dei cuscinetti a sfere offre versatilità, robustezza e facilità di manutenzione. Il loro basso attrito consente l’utilizzo a velocità elevate e molto elevate, permettendo al contempo di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
I cuscinetti a una fila di sfere tollerano solo lievi disallineamenti, pertanto le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone così la durata.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG è riconosciuta come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con una competenza senza pari e un impegno verso l’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Punti di forza

Maggiore comfort: il suo funzionamento silenzioso contribuisce a creare un ambiente di lavoro più piacevole e tranquillo, riducendo l’affaticamento e migliorando il benessere dei dipendenti.
Risparmio di tempo: la semplicità di installazione e sostituzione consente di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, ottimizzando così la produttività e riducendo i costi operativi.
Maggiore produttività: questo cuscinetto rigido a sfere garantisce un funzionamento ottimale di macchine e attrezzature, aumentando così la produttività e la redditività.
Maggiore redditività: la sua affidabilità e durata riducono le esigenze di manutenzione e le sostituzioni frequenti, diminuendo i costi operativi.

Applicazioni

• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie161..-a-2z
Regime limite32500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821010
5,61 IVA esclusa
/ Unità
6,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.