Cuscinetto radiale a sfere SKF BB1B 447205 A, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BB1B 447205 A
Rubix:160000000367450
EAN:7316570106015
CUSCINETTO RADIALE A SFERE BB1B 447205 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE BB1B 447205 A


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso123 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Seriebb1b
Materialeacciaio (cuscinetto)
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Peso0,123 kg
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.