Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-C4, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6210-C4
FAG:6210-C-C4
Rubix:999210325076908
Produttore:0799393330040
EAN:4054369657678


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0799393330040-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-C4
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello a una fila di sfere di generazione C, il che gli conferisce un design semplice ma efficace. È realizzato con materiali di alta qualità, che garantiscono una durata e una robustezza senza pari. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura robustezza e durata, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive del cuscinetto. È di tipo aperto e presenta un gioco radiale aumentato C4.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è fondamentale per garantirne la durata e le prestazioni. Poiché non è dotato di sistema di tenuta, è fondamentale verificarne regolarmente lo stato.
Tenuta:
Il design aperto di questo cuscinetto implica che non sia dotato di guarnizioni o deflettori di tenuta. Di conseguenza, è vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere e umidità. Si raccomanda vivamente di collocare questo cuscinetto in ambienti puliti o di adottare misure di protezione aggiuntive per evitare qualsiasi contaminazione.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato, riconosciuto per la sua competenza nel settore dei cuscinetti. Parte del gruppo Schaeffler, FAG ha saputo affermarsi come attore di primo piano offrendo prodotti di alta qualità e soluzioni innovative per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti. Con un’ampia gamma di cuscinetti e tecnologie avanzate, FAG si impegna a fornire soluzioni che migliorino le prestazioni operative ed economiche delle aziende industriali.
Questo cuscinetto è un modello a una fila di sfere di generazione C, il che gli conferisce un design semplice ma efficace. È realizzato con materiali di alta qualità, che garantiscono una durata e una robustezza senza pari. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura robustezza e durata, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive del cuscinetto. È di tipo aperto e presenta un gioco radiale aumentato C4.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è fondamentale per garantirne la durata e le prestazioni. Poiché non è dotato di sistema di tenuta, è fondamentale verificarne regolarmente lo stato.
Tenuta:
Il design aperto di questo cuscinetto implica che non sia dotato di guarnizioni o deflettori di tenuta. Di conseguenza, è vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere e umidità. Si raccomanda vivamente di collocare questo cuscinetto in ambienti puliti o di adottare misure di protezione aggiuntive per evitare qualsiasi contaminazione.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato, riconosciuto per la sua competenza nel settore dei cuscinetti. Parte del gruppo Schaeffler, FAG ha saputo affermarsi come attore di primo piano offrendo prodotti di alta qualità e soluzioni innovative per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti. Con un’ampia gamma di cuscinetti e tecnologie avanzate, FAG si impegna a fornire soluzioni che migliorino le prestazioni operative ed economiche delle aziende industriali.
Punti di forza
• Design a una fila di sfere: consente una distribuzione uniforme dei carichi.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore resistenza e una durata prolungata.
• Gioco radiale aumentato C4: ideale per applicazioni soggette a variazioni di temperatura poiché assorbe le dilatazioni termiche.
• Design aperto: consente la dissipazione del calore.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore resistenza e una durata prolungata.
• Gioco radiale aumentato C4: ideale per applicazioni soggette a variazioni di temperatura poiché assorbe le dilatazioni termiche.
• Design aperto: consente la dissipazione del calore.
Applicazioni
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a macchine industriali quali motori, generatori e attrezzature di movimentazione. Il suo design aperto non lo protegge dagli agenti contaminanti, pertanto se ne raccomanda l’uso in ambienti in cui la presenza di particelle estranee è minima. Inoltre, è adatto ad applicazioni ad alta velocità e può essere integrato in vari tipi di sistemi meccanici che richiedono cuscinetti robusti e affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-c |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9200 rpm |
| Regime limite | 11700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione