Cuscinetto radiale a sfere SNR 6212ZZ, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6212.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6212ZZ
Rubix:999250616004018
Produttore:6212ZZ
EAN:3413520137038
CUSCINETTI A SFERE 6212ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6212ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51600 N
Peso0,785 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.