Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-N, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6306-N
Rubix:160000000374443
Produttore:0167231710000
EAN:4012801073592
0167231710000-CUSCINETTO A SFERE 6306-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167231710000-CUSCINETTO A SFERE 6306-N


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire una soluzione affidabile e performante per diverse applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è costruito con una singola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali con grande precisione e prestazioni elevate. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza all’usura e una distribuzione omogenea dei carichi. È di tipo aperto, quindi privo di sistema di tenuta, e presenta una scanalatura circolare.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è di tipo aperto, il che significa che non è dotato di alcun sistema di tenuta. Questa configurazione consente una rapida dissipazione del calore, fondamentale per mantenere le prestazioni alle alte velocità. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni di tenuta comporta anche una maggiore esposizione agli agenti contaminanti esterni. Di conseguenza, è fondamentale utilizzarlo in ambienti relativamente puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, parte integrante del gruppo Schaeffler, è un marchio di fama mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti. Fin dalla sua fondazione nel 1883, FAG è stata all’avanguardia nell’innovazione nell’ingegneria di precisione, offrendo soluzioni che soddisfano gli standard più esigenti. I prodotti FAG sono rinomati per la loro qualità, durata e prestazioni eccezionali. Il marchio continua a distinguersi grazie a tecnologie avanzate e a un costante impegno verso il miglioramento continuo, consolidando così la propria posizione di leader nel mercato dei cuscinetti industriali.

Punti di forza

- Gabbia in acciaio: sfere mantenute in posizione per una maggiore resistenza.
- Singola fila di sfere: carichi radiali elevati e velocità di rotazione elevate.
- Assenza di tenuta: rapida dispersione del calore e maggiore velocità di rotazione.
- Scanalatura circolare: facilita il montaggio poiché può essere disposto in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido aperto a singola fila di sfere è ideale nelle applicazioni che richiedono velocità e capacità di carico. Si trova in:
- cambi;
- trasmissioni;
- riduttori;
- rinvii angolari;
- trasportatori;
- assali;
- attrezzature di movimentazione;
- macchine utensili…

Informazioni tecniche


Attributi
Peso341 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-n
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite13700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,40 IVA esclusa
/ Unità
13,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.