Cuscinetto radiale a sfere SKF W 638/8 R-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 638/8 R-2Z
Rubix:170000000488924
Produttore:460085
EAN:7316575097776
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 638/8 R-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 638/8 R-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere, realizzato in acciaio inossidabile, garantisce resistenza alla corrosione e una maggiore durata, rendendolo ideale per ambienti difficili. Grazie al suo design innovativo, sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo facile da montare. Scegliete questo cuscinetto per beneficiare di un’efficienza ottimale e di una durata senza pari.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura a una fila, che offre una combinazione perfetta di robustezza e leggerezza. Il suo anello esterno con spalla e i deflettori metallici assicurano un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, consentendo al contempo una rotazione fluida. Progettato con un gioco radiale interno standard (CN), bilancia perfettamente la capacità di carico e la riduzione dell’attrito, consentendo velocità di funzionamento elevate con una coppia moderata. La qualità della lubrificazione è garantita grazie alla lubrificazione a vita, riducendo così la necessità di rilubrificazione.

Manutenzione:
Per prolungare la durata ottimale di questo cuscinetto rigido, si raccomanda una manutenzione periodica. Sebbene sia lubrificato a vita, è essenziale effettuare ispezioni regolari per rilevare eventuali rumori anomali, aumenti di temperatura o per verificare l’integrità del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di due deflettori metallici che offrono una protezione efficace. Questo design riduce al minimo l’intrusione di particelle e detriti, riducendo al contempo le perdite di lubrificante. Sebbene questa tenuta crei un leggero attrito aggiuntivo, garantisce una protezione robusta contro i contaminanti, in particolare in ambienti industriali difficili. Questa barriera meccanica costituisce un vantaggio fondamentale per prolungare la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti meccanici e relative innovazioni. Presente in circa 40 settori industriali, il marchio si impegna a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. SKF si distingue per la sua competenza ingegneristica, la tecnologia all’avanguardia e la capacità di rispondere alle esigenze specifiche dei propri clienti.

Punti di forza:
• Eccezionale resistenza alla corrosione, ideale per ambienti aggressivi.
• Facile installazione grazie a un design intuitivo.
• Lubrificazione a vita, che riduce i costi di manutenzione.
• Protezione efficace contro i contaminanti grazie ai deflettori metallici.
• Prestazioni eccellenti a velocità elevate, pur mantenendo un attrito moderato.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è perfettamente adatto ai settori alimentare, farmaceutico e navale, dove la resistenza all’umidità e alle sostanze chimiche è essenziale. Utilizzato in sistemi di movimentazione, macchine per il confezionamento e nastri trasportatori, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. La sua capacità di gestire carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri lo rende una scelta privilegiata per un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x16x16 mm
Peso4,4 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento90000 rpm
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr715 N
Codice doganale84821010
€ 22,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.