Cuscinetto radiale a sfere FAG 61976-MA, Diametro esterno: 520 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 380 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:61976-MA
Rubix:160000000373681
Produttore:0190994010000
EAN:4012801541466
0190994010000-CUSCINETTO A SFERE 61976-MA
Riepilogo info tecniche
Diametro interno380 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190994010000-CUSCINETTO A SFERE 61976-MA


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, solid brass cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41800 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza65 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento1450 rpm
Regime limite2050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr365000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3195,15 IVA esclusa
/ Unità
3898,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.