Cuscinetto radiale a sfere NSK 16001, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 160...
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 16001
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
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 16001.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 28000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione