Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6312-C
Rubix:170000000517221
Produttore:0821581850000
EAN:4054369497274
0821581850000-CUSCINETTO A SFERE 6312-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821581850000-CUSCINETTO A SFERE 6312-C


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento delle vostre macchine industriali. Questo cuscinetto si distingue sul mercato per la sua tecnologia di generazione C, che apporta miglioramenti significativi in termini di riduzione dell’attrito e del rumore.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio rivettata, che garantisce un’eccellente resistenza meccanica. La tecnologia di generazione C integrata ottimizza la geometria interna, riducendo così le perdite per attrito. Inoltre, il cuscinetto presenta una maggiore precisione di funzionamento e una capacità di carico migliorata, il che lo rende ideale per applicazioni esigenti.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è fondamentale scegliere un lubrificante adeguato per ridurre al minimo l’usura e prolungare la durata del cuscinetto. Si raccomanda di controllare periodicamente il livello di lubrificazione e di lubrificare nuovamente se necessario.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è di tipo aperto, il che implica un utilizzo in un ambiente pulito o con una protezione supplementare. Si raccomanda l’uso di guarnizioni esterne sull’albero (guarnizione a labbro o a spirale) o di coperchi di protezione per impedire l’infiltrazione di polvere e umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nell’ingegneria e nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Fondato nel 1883, il marchio si è affermato come leader nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento.

Punti di forza

- Elevata efficienza energetica: la riduzione dell’attrito interno consente una diminuzione del consumo energetico.
- Bassa rumorosità: progettato per funzionare in modo silenzioso, è perfetto per ambienti sensibili al rumore.
- Maggiore durata: i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e un’affidabilità costante.

Applicazioni

Questi cuscinetti vengono utilizzati in ambienti puliti, dove non è necessaria una protezione contro i contaminanti. Sono adatti a trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole, in grado di sopportare carichi radiali elevati e velocità di rotazione elevate. Il loro design aperto favorisce un’efficace dissipazione del calore, rendendoli adatti a sistemi che funzionano ad alta velocità. Ideali per applicazioni quali i nastri trasportatori nei magazzini o i sistemi di movimentazione leggeri, garantiscono prestazioni affidabili in ambienti con temperature stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
30,35 IVA esclusa
/ Unità
37,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.