Cuscinetto radiale a sfere SNR 6312, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6312
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6312
Rubix:999250616004136
EAN:3413520151027




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6312
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x130x31 mm |
|---|---|
| Peso | 1640 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 81600 N |
| Peso | 4,23 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione