Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C-2HRS>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6306-C-2HRS>V
Rubix:999241022004722
Produttore:3015886600000
EAN:4064328329737
3015886600000-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3015886600000-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2HRS>V


I cuscinetti rigidi a sfere a una fila di generazione C sono essenziali per le applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e una lunga durata. I cuscinetti di generazione C offrono vantaggi significativi grazie alla riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito. Il loro design migliorato, che comprende sfere di alta qualità, finiture superficiali ottimizzate e una gabbia più rigida, li rende più silenziosi ed efficienti. Ciò si traduce in un risparmio energetico, una minore perdita di grasso, una migliore protezione dalle impurità e una maggiore durata del cuscinetto, migliorando così la redditività complessiva.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due guarnizioni in gomma e di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantiscono una protezione ottimale contro i contaminanti e una maggiore durata. Questo prodotto è progettato con una singola fila di sfere, garantendo un’elevata capacità di carico e un funzionamento fluido e silenzioso. Questo cuscinetto di generazione C offre vantaggi significativi grazie alla riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito. Il suo design migliorato, che comprende sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia più rigida, lo rende più silenzioso ed efficiente. Ciò si traduce in un risparmio energetico, una minore perdita di grasso, una migliore protezione dalle impurità e una maggiore durata, migliorando così la redditività complessiva.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata di questo cuscinetto, è fondamentale seguire le istruzioni di manutenzione. È pre-lubrificato con grasso di alta qualità; tuttavia, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione regolare garantisce un funzionamento fluido ed efficiente delle attrezzature.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una tenuta rinforzata grazie alle sue due guarnizioni in gomma. Queste proteggono efficacemente i componenti interni da polvere, contaminazione e spruzzi d’acqua, prolungando così la durata del cuscinetto e garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni d’uso difficili. Il design a tenuta stagna garantisce che il lubrificante rimanga all’interno del cuscinetto, migliorandone la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio di Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la progettazione e la produzione di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio si è affermato come leader nel settore dei cuscinetti grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. I prodotti sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi delle applicazioni industriali, offrendo così soluzioni affidabili e ad alte prestazioni.

Punti di forza

Il cuscinetto rigido a sfere di questa generazione offre numerosi vantaggi.
• Il suo design semplice e robusto garantisce un funzionamento fluido con un basso coefficiente di attrito, rendendolo ideale per velocità elevate.
• La capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni lo rende una scelta adeguata per diverse applicazioni.
• L’integrazione delle guarnizioni migliora notevolmente la durata del cuscinetto trattenendo il lubrificante e impedendo la penetrazione di impurità.

Applicazioni

I cuscinetti a sfere di questa gamma trovano applicazione in numerosi settori industriali. Sono particolarmente efficaci nelle macchine utensili quali fresatrici, torni e trapani. Anche i trasportatori e i sistemi di movimentazione, come i nastri trasportatori e gli elevatori, traggono vantaggio da questi cuscinetti. Sono inoltre ideali per le attrezzature agricole e agroalimentari. Anche le macchine tessili e da stampa, come i telai e le presse da stampa, traggono vantaggio dall’affidabilità e dalle prestazioni di questi cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2hrs
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
8,23 IVA esclusa
/ Unità
10,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.