Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-2HRS, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6312-2RSR
FAG:6312-C-2HRS
Rubix:170000000517183
Produttore:0816667720000
EAN:4054369497250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0816667720000-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2HRS
I cuscinetti a sfere si distinguono per il loro design semplice, la versatilità, la robustezza e la facilità di manutenzione. Questi cuscinetti sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, soddisfacendo così i requisiti di un’ampia gamma di macchinari industriali. Si adattano perfettamente alle esigenze specifiche di ogni applicazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è un modello di generazione C, progettato per soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni. La sua struttura a una fila di sfere consente un'efficace distribuzione dei carichi. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata stabilità e riduce le vibrazioni durante il funzionamento. Le due guarnizioni in gomma svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di polvere e umidità, proteggendo così i cuscinetti a sfere e le superfici di contatto. Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica con un grasso di alta qualità, garantendo così un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila richiede poca manutenzione. Tuttavia, si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarne il corretto funzionamento. Durante le operazioni di manutenzione, si raccomanda di pulire il cuscinetto con prodotti adeguati e di verificare i livelli di lubrificazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona FAG è dotato di robuste guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione ottimale contro contaminanti, polvere e umidità. Questa efficace barriera preserva i componenti interni, prolunga la durata del cuscinetto e garantisce una lubrificazione continua, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si tratta di un vantaggio fondamentale in ambienti industriali esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è un modello di generazione C, progettato per soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni. La sua struttura a una fila di sfere consente un'efficace distribuzione dei carichi. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata stabilità e riduce le vibrazioni durante il funzionamento. Le due guarnizioni in gomma svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di polvere e umidità, proteggendo così i cuscinetti a sfere e le superfici di contatto. Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica con un grasso di alta qualità, garantendo così un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila richiede poca manutenzione. Tuttavia, si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarne il corretto funzionamento. Durante le operazioni di manutenzione, si raccomanda di pulire il cuscinetto con prodotti adeguati e di verificare i livelli di lubrificazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona FAG è dotato di robuste guarnizioni in gomma che garantiscono una protezione ottimale contro contaminanti, polvere e umidità. Questa efficace barriera preserva i componenti interni, prolunga la durata del cuscinetto e garantisce una lubrificazione continua, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si tratta di un vantaggio fondamentale in ambienti industriali esigenti.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido è in grado di sopportare elevati carichi radiali mantenendo al contempo una rotazione fluida, caratteristica essenziale per garantire le prestazioni delle attrezzature industriali. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione superiore contro gli agenti contaminanti, prolungando la durata del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione. Il design del cuscinetto consente di ridurre al minimo l’attrito, contribuendo così a una riduzione del consumo energetico e dei costi operativi. La sua robustezza e affidabilità lo rendono la scelta ideale per ambienti di lavoro esigenti.
Applicazioni
Questo cuscinetto a una fila di sfere trova applicazione in numerosi settori industriali quali:
• Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
• Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
• Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
• Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.
• Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
• Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
• Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
• Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore