Cuscinetto radiale a sfere FAG 6230-C4, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6230-C4
Rubix:999180500012986
Produttore:0167220600040
EAN:4012801077866


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0167220600040-CUSCINETTO A SFERE 6230-C4
Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 3350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 168000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 187000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione