Cuscinetto radiale a sfere SNR 6008ZZC3, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6008ZZC3
Rubix:999250616004103
EAN:3413520113438
CUSCINETTI A SFERE 6008ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6008ZZC3


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x30 mm
Peso192 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16400 N
Peso0,192 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.