Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206FT150, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6206.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6206FT150
Rubix:999190600026083
Produttore:6206.FT150
EAN:3413520127879
CUSCINETTO 6206.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6206.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19300 N
Peso0,203 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.