Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6204

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6204
Rubix:999250616004110
EAN:3413520122768
CUSCINETTI A SFERE 6204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x47x14 mm
Peso102 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite25000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13700 N
Peso0,096 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.