Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-Z-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6210-C-Z-C3
Rubix:999210325076955
Produttore:0870230160030
EAN:4054369229035
0870230160030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-Z-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0870230160030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per la sua struttura robusta e la capacità di garantire ottime prestazioni in diversi ambienti industriali. Dotato di una fila di sfere, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali moderati, assicurando al contempo una rotazione fluida e silenziosa.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, il che gli conferisce la capacità di sopportare carichi assiali e radiali moderati. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di un deflettore metallico e di un gioco radiale aumentato C3. Questa configurazione riduce gli attriti e garantisce una maggiore durata, consentendo al contempo prestazioni stabili e silenziose in diverse condizioni di funzionamento.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è importante verificare periodicamente lo stato del cuscinetto e assicurarsi che il deflettore rimanga intatto per una protezione continua. Questo cuscinetto è prelubrificato per un utilizzo prolungato, ma potrebbero essere necessarie rilubrificazioni a seconda delle condizioni d’uso e dell’ambiente. Una manutenzione regolare contribuisce a mantenere l’efficienza del cuscinetto e a prevenire l’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che offre protezione contro i contaminanti esterni. Consente di mantenere la lubrificazione interna e di impedire l’ingresso di particelle dannose. Questo sistema riduce le esigenze di manutenzione e aumenta la durata del cuscinetto, anche in ambienti difficili.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido è robusto e funziona in modo efficiente in ambienti difficili. Il deflettore metallico integrato contribuisce a una protezione efficace contro gli agenti contaminanti, riducendo così le esigenze di manutenzione e prolungando la durata del prodotto. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione equilibrata dei carichi, anche in presenza di sollecitazioni elevate, riducendo al minimo il rumore e le vibrazioni. Inoltre, questo cuscinetto è progettato per velocità elevate, ottimizzando così l’efficienza energetica delle macchine.

Applicazioni

• Macchine utensili
• Veicoli e attrezzature aerospaziali
• Motori elettrici
• Pompe e compressori
• Riduttori
• Attrezzature per la movimentazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso466 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-z
Regime di riferimento9200 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,62 IVA esclusa
/ Unità
20,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.