Cuscinetto radiale a sfere PTN 6213, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:6213
Rubix:999220318026942
Produttore:893948
EAN:3660338464034
CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 6213


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Cuscinetti radiali rigidi a sfera - Aperto

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite6500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55900 N
Peso0,925 kg
€ 6,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.