Cuscinetto radiale a sfere FAG 16100-A-2Z, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:16100-A-2Z
Rubix:160000000373684
Produttore:0604633920000
EAN:4012802335989


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0604633920000-CUSCINETTO A SFERE 16100-A-2Z
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è dotato di deflettori metallici e di una gabbia in lamiera d’acciaio. I cuscinetti sigillati sono prelubrificati a vita, il che significa che non richiedono alcuna manutenzione. È importante notare che tollerano solo lievi disallineamenti. I supporti devono quindi essere allineati con estrema precisione per evitare una rotazione irregolare delle sfere e sollecitazioni aggiuntive sul cuscinetto, che potrebbero ridurne la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Forte di una lunga esperienza nel settore, FAG offre soluzioni innovative per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo il cuscinetto rigido a sfere, potrete beneficiare dell’esperienza e del know-how di un marchio di riferimento nel settore.
Questo cuscinetto è dotato di deflettori metallici e di una gabbia in lamiera d’acciaio. I cuscinetti sigillati sono prelubrificati a vita, il che significa che non richiedono alcuna manutenzione. È importante notare che tollerano solo lievi disallineamenti. I supporti devono quindi essere allineati con estrema precisione per evitare una rotazione irregolare delle sfere e sollecitazioni aggiuntive sul cuscinetto, che potrebbero ridurne la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Forte di una lunga esperienza nel settore, FAG offre soluzioni innovative per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo il cuscinetto rigido a sfere, potrete beneficiare dell’esperienza e del know-how di un marchio di riferimento nel settore.
Punti di forza
• Elevata capacità di carico, per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più esigenti.
• Elevata velocità di rotazione, per prestazioni ottimali.
• Design robusto e affidabile, per una maggiore durata del cuscinetto.
• Grande versatilità, grazie alla disponibilità di diversi tipi di guarnizioni e lubrificanti a seconda dell’ambiente operativo e dell’applicazione.
• Elevata velocità di rotazione, per prestazioni ottimali.
• Design robusto e affidabile, per una maggiore durata del cuscinetto.
• Grande versatilità, grazie alla disponibilità di diversi tipi di guarnizioni e lubrificanti a seconda dell’ambiente operativo e dell’applicazione.
Applicazioni
• Industria automobilistica.
• Settore agroalimentare.
• Settore farmaceutico.
• Energie rinnovabili.
• Trasporti.
• Settore della difesa.
• Settore chimico.
• Settore metallurgico.
• Distribuzione e logistica.
• Edilizia.
• Settore agroalimentare.
• Settore farmaceutico.
• Energie rinnovabili.
• Trasporti.
• Settore della difesa.
• Settore chimico.
• Settore metallurgico.
• Distribuzione e logistica.
• Edilizia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 161..-a-2z |
| Regime limite | 34500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4580 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore