Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6207

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6207
Rubix:999250616004024
EAN:3413520129675
CUSCINETTI A SFERE 6207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6207


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x72x17 mm
Peso287 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25300 N
Peso0,285 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.