Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6204-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090355
Produttore:0938005250030
EAN:4054371611439
0938005250030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-H-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938005250030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6204-H-2RSR-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12840 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.