Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-2Z-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6309-2Z-C3
Rubix:160000000374623
Produttore:0167235540030
EAN:4012801076753


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0167235540030-CUSCINETTO A SFERE 6309-2Z-C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, a una corona, deflettori, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 869 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Regime di riferimento | 8200 rpm |
| Regime limite | 8100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione