Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-H-2Z-C3, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6008-H-2Z-C3
Rubix:999201229090484
Produttore:0938809520030
EAN:4054371619602


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0938809520030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6008-H-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 10700 rpm |
| Regime limite | 12400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11540 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16780 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione