Cuscinetto radiale a sfere SNR 6007, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6007

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6007
Rubix:999250616004042
EAN:3413520111625
CUSCINETTI A SFERE 6007

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6007


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x62x14 mm
Peso156 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15700 N
Peso0,042 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.