Cuscinetto radiale a sfere SKF RLS 10-2RS1, Diametro esterno: 69.85 mm | Larghezza: 17.462 mm | Diametro interno: 31.75 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RLS 10-2RS1
Rubix:170000000482578
Produttore:71359
EAN:7316577017758
CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 10-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno69,85 mm
Larghezza17,462 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 10-2RS1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per ambienti industriali esigenti, dove la durata e la bassa manutenzione sono fondamentali. Questo modello è dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che garantiscono una protezione affidabile contro agenti contaminanti quali umidità e particelle. Robusto e progettato per velocità elevate, soddisfa le esigenze di un’ampia varietà di applicazioni industriali, offrendo al contempo prestazioni durature e stabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di gioco standard (CN), che bilancia le prestazioni tra capacità di carico e riduzione dell’attrito. Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati proteggono dalle impurità e trattengono il lubrificante, prolungando così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione. Progettato per velocità elevate, questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni che richiedono una rotazione fluida e silenziosa, con la capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante, questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Si raccomanda tuttavia un monitoraggio periodico della temperatura e delle vibrazioni per garantire prestazioni ottimali. Il controllo di rumori anomali e variazioni di temperatura aiuta a individuare tempestivamente eventuali segni di usura prematura e garantisce la longevità del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, che offrono una protezione efficace contro l’intrusione di umidità, polvere e altri contaminanti. La gomma nitril-butadiene (NBR) garantisce una tenuta affidabile, preservando al contempo il lubrificante all’interno del cuscinetto. Questa barriera contro le impurità prolunga la durata del cuscinetto, anche in ambienti umidi e polverosi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi rotanti. Presente in oltre 40 settori, dall’automotive all’agroalimentare, SKF fornisce soluzioni innovative che ottimizzano le prestazioni e l’affidabilità delle apparecchiature. La sua missione è garantire le prestazioni delle apparecchiature rotanti con prodotti di alta qualità e servizi specialistici.

Punti di forza:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti, grazie alle guarnizioni in gomma
• Bassa manutenzione, con ritenzione ottimizzata del lubrificante
• Design robusto, in grado di sopportare carichi radiali elevati
• Riduzione dei livelli di vibrazioni e rumore per un funzionamento silenzioso
• Adatto ad ambienti umidi e polverosi grazie alla sua tenuta rinforzata

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali quali nastri trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. La sua struttura resistente consente di sopportare carichi radiali elevati e di funzionare ad alta velocità, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti industriali che richiedono affidabilità e resistenza a condizioni estreme, come le linee di produzione o i sistemi di movimentazione nei magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,46x69,85x69,85 mm
Peso294 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno69,85 mm
Larghezza17,462 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serierls
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22500 N
Peso0,31 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.