Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-J20AA-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6218-J20AA-C3
Rubix:999180900022819
Produttore:0390743580030
EAN:4012802147674
0390743580030-CUSCINETTO A SFERE 6218-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390743580030-CUSCINETTO A SFERE 6218-J20AA-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido di FAG è un modello a una fila di sfere, progettato per sopportare carichi radiali elevati con grande precisione. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una maggiore resistenza all’usura e protezione dalle impurità. È dotato di un rivestimento in ceramica che garantisce un efficace isolamento elettrico, sopportando un’elevata tensione di scarica sull’anello esterno. Il gioco radiale maggiorato (C3) consente al cuscinetto di funzionare a temperature più elevate e con variazioni di carico più significative senza rischio di guasti prematuri. Il suo design aperto, privo di tenuta completa, consente una migliore dissipazione del calore per evitare il surriscaldamento.

Manutenzione:
È importante controllare regolarmente lo stato del cuscinetto per assicurarsi che funzioni correttamente. È progettato senza tenuta, quindi è più sensibile ai rischi di contaminazione. Questo cuscinetto non deve essere utilizzato in ambienti che potrebbero contaminarlo.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere presenta un design aperto, il che significa che non è dotato di tenuta.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti di alta qualità, con una competenza riconosciuta nel settore. Il marchio è rinomato per i suoi prodotti innovativi e affidabili, progettati per soddisfare le esigenze più esigenti dei settori industriali. FAG offre un'ampia gamma di soluzioni di cuscinetti, che spazia dai modelli standard alle configurazioni specializzate, e continua a innovare per migliorare le prestazioni e la durata dei propri prodotti. Con un impegno verso l'eccellenza tecnica e la soddisfazione del cliente, FAG è la scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di prim'ordine.

Punti di forza

La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce resistenza ai carichi e all’usura, prolungando così la durata del cuscinetto. Il rivestimento in ceramica assicura l’isolamento elettrico, proteggendo il cuscinetto e garantendo prestazioni stabili. Il gioco radiale maggiorato (C3) consente di adattare il cuscinetto a diverse applicazioni, in particolare in caso di variazioni di temperatura. Il design aperto favorisce la dissipazione del calore, riducendo al minimo i rischi di surriscaldamento e di guasti prematuri.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto è versatile e adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, riduttori e varie macchine industriali in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali. È inoltre adatto a una varietà di apparecchiature, ma in ambienti particolarmente esigenti come l’industria agroalimentare e farmaceutica, potrebbero essere necessarie soluzioni di protezione aggiuntive a causa della sua mancanza di tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2250 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
518,32 IVA esclusa
/ Unità
632,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.