Cuscinetto radiale a sfere FAG 696-2Z>N, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:696-2Z>N
Rubix:999210325076951
Produttore:0860429200000
EAN:4064328151048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0860429200000-CUSCINETTO A SFERE 696-2Z>N
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 696-2Z>N con due scudi metallici non a contatto su entrambi i lati. Dimensioni 6x15x5 mm, gioco radiale CN e velocità limite 55.000 rpm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 69 |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (stabilizzato dimensionalmente fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 40000 rpm |
| Regime limite | 55000 rpm |
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1560 N |
| Peso | 0,004 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione