Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-2Z-L207-C4, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfere a gola profonda 63..-2Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6309-2Z-L207-C4
Rubix:999190700016137
Produttore:0570838510040




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0570838510040-CUSCINETTO A SFERE 6309-2Z-L207-C4
Cuscinetti a sfere 63..-2Z, quote principali secondo DIN 625-1, tenute non striscianti ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 856 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-2z |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore