Cuscinetto radiale a sfere Timken 6010-2RS, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

6010

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6010-2RS
Rubix:999200400091567
Produttore:100417139
EAN:0087796292703
DEEP GROOVE BALL BEARING 6010-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6010-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,9884x84,9884x21,0058 mm
Peso imballaggio286,2 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6010
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r16500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21800 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.