Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RS2/C3GWP, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6004-2RS2/C3GWP
Rubix:170000000476303
Produttore:120215
EAN:07316571445014
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RS2/C3GWP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RS2/C3GWP


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali garantendo al contempo un montaggio semplice, questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni eccellenti. È ideale per applicazioni in cui l’affidabilità, la velocità e la protezione dai contaminanti sono fondamentali. Le sue guarnizioni in gomma offrono una tenuta superiore, prolungando così la durata del cuscinetto e riducendo al minimo gli interventi di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a singola corona si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, in entrambe le direzioni. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo gli urti e gli aumenti improvvisi di forza. Grazie al gioco interno maggiorato (C3), presenta una migliore tolleranza alla dilatazione e consente quindi velocità più elevate. È quindi ideale per condizioni di funzionamento ad alta velocità in cui la dissipazione termica è fondamentale. Le sue guarnizioni a labbro in gomma fluorurata FKM offrono una barriera efficace contro polvere, acqua e contaminanti chimici, garantendo così una maggiore protezione e una lubrificazione ottimale. È prelubrificato in fabbrica con un grasso speciale che riduce le emissioni sonore e resiste alle alte temperature.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di due guarnizioni in gomma, il che riduce le esigenze di manutenzione. Il design a tenuta stagna consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata ed evitando interventi frequenti. Tuttavia, si raccomanda di controllare regolarmente:
- la temperatura;
- le vibrazioni;
- l’allineamento;
- l’integrità delle guarnizioni;
- l’assenza di rumori anomali.

Tenuta:
Le guarnizioni a doppio labbro in gomma fluorurata (FKM) offrono una tenuta efficace contro polvere, acqua e vari agenti inquinanti. Questa miscela di gomma sintetica ed elastomero è particolarmente resistente a oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti e alle alte temperature fino a 200 °C. Questa tenuta consente di prolungare la durata del cuscinetto impedendo l’intrusione di particelle indesiderate e mantenendo il lubrificante all’interno. Il lubrificante scelto da SKF per questo cuscinetto è un grasso per alte temperature che riduce il rumore di funzionamento.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907 e specializzata nella produzione di cuscinetti e soluzioni di manutenzione. Con quasi 110 anni di esperienza, SKF è rinomata per le sue innovazioni e la qualità della produzione. L’azienda si impegna a offrire soluzioni di alta precisione per numerosi settori industriali.

Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Guarnizioni a labbro in gomma fluorurata che garantiscono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti.
- Gioco aumentato (C3) che consente un’elevata velocità di rotazione e un basso attrito interno.
- Manutenzione ridotta grazie a un efficace design a tenuta stagna.
- Funzionamento silenzioso e basso livello di vibrazioni, a garanzia di una maggiore durata.
- Grasso e guarnizioni speciali per alte temperature.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili. È progettato per applicazioni in cui le velocità elevate e la dissipazione termica sono fondamentali. La sua capacità di resistere ad ambienti umidi, polverosi o caldi lo rende la scelta ideale per ambienti industriali esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67,4 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6004
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento38000 rpm
Regime limite24000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9950 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.