Cuscinetto radiale a sfere FAG 6230-C3, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 150 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6230-C3
Rubix:160000000374166
Produttore:0167220600030
EAN:4012801278768
0167220600030-CUSCINETTO A SFERE 6230-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167220600030-CUSCINETTO A SFERE 6230-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x270x270 mm
Peso10300 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento3350 rpm
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 361,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.