Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2Z/VA208, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6004-2Z/VA208
Rubix:160000000358823
Produttore:146217
EAN:7316571681559


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6004-2Z/VA208
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali soggette a condizioni difficili. Appositamente sviluppato per funzionare a temperature elevate, garantisce un’affidabilità a lungo termine riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è realizzato appositamente per resistere a temperature fino a 350 °C. Grazie al suo gioco radiale interno ampliato (multiplo di C5), si adatta alle dilatazioni termiche senza comprometterne l’efficienza. È inoltre in grado di sopportare carichi assiali oltre a quelli radiali. Questo cuscinetto è lubrificato a vita con un lubrificante a base di grafite, compatibile con il funzionamento a temperature molto elevate. È inoltre interamente fosfatato al manganese, così come le sue flange, per migliorare l’adesione del lubrificante al metallo e le sue proprietà di rodaggio. I deflettori su entrambi i lati impediscono l’intrusione di contaminanti riducendo al minimo gli attriti.
Manutenzione:
Il lubrificante a base di grafite applicato in fase di produzione rimane efficace per tutta la durata di vita del cuscinetto e resiste a temperature elevate. Inoltre, le flange metalliche su entrambi i lati garantiscono un’efficace protezione contro i contaminanti solidi, senza entrare in contatto diretto con gli elementi rotanti. Questa configurazione non genera quindi attrito né usura aggiuntiva e preserva le prestazioni del cuscinetto nel tempo. Gli utenti beneficiano così di una manutenzione semplificata.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di flange metalliche su entrambi i lati, che offrono un'efficace tenuta contro i contaminanti solidi per preservare le prestazioni e la durata del cuscinetto. Isolando gli elementi interni, questi deflettori proteggono il meccanismo dall’intrusione di particelle indesiderate, garantendo così un funzionamento ottimale, anche in ambienti polverosi o esposti a detriti.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Adatto a regimi di funzionamento ad alta temperatura fino a 350 °C;
- Gioco radiale interno e lubrificante ottimizzati per il funzionamento a temperature elevate;
- Flange metalliche su entrambi i lati che impediscono l’intrusione di contaminanti solidi;
- Bassa necessità di manutenzione, con conseguente riduzione delle interruzioni e miglioramento della produttività.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchinari industriali esposti a temperature elevate, quali forni industriali, nastri trasportatori negli stabilimenti siderurgici o impianti di essiccazione. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali lo rende versatile per diverse configurazioni meccaniche, mentre la sua resistenza ai contaminanti solidi lo rende perfetto per ambienti polverosi o leggermente contaminati. Adatto per applicazioni di lunga durata senza manutenzione, questo cuscinetto garantisce prestazioni affidabili in sistemi che richiedono affidabilità alle alte temperature e una manutenzione minima.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è realizzato appositamente per resistere a temperature fino a 350 °C. Grazie al suo gioco radiale interno ampliato (multiplo di C5), si adatta alle dilatazioni termiche senza comprometterne l’efficienza. È inoltre in grado di sopportare carichi assiali oltre a quelli radiali. Questo cuscinetto è lubrificato a vita con un lubrificante a base di grafite, compatibile con il funzionamento a temperature molto elevate. È inoltre interamente fosfatato al manganese, così come le sue flange, per migliorare l’adesione del lubrificante al metallo e le sue proprietà di rodaggio. I deflettori su entrambi i lati impediscono l’intrusione di contaminanti riducendo al minimo gli attriti.
Manutenzione:
Il lubrificante a base di grafite applicato in fase di produzione rimane efficace per tutta la durata di vita del cuscinetto e resiste a temperature elevate. Inoltre, le flange metalliche su entrambi i lati garantiscono un’efficace protezione contro i contaminanti solidi, senza entrare in contatto diretto con gli elementi rotanti. Questa configurazione non genera quindi attrito né usura aggiuntiva e preserva le prestazioni del cuscinetto nel tempo. Gli utenti beneficiano così di una manutenzione semplificata.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di flange metalliche su entrambi i lati, che offrono un'efficace tenuta contro i contaminanti solidi per preservare le prestazioni e la durata del cuscinetto. Isolando gli elementi interni, questi deflettori proteggono il meccanismo dall’intrusione di particelle indesiderate, garantendo così un funzionamento ottimale, anche in ambienti polverosi o esposti a detriti.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Adatto a regimi di funzionamento ad alta temperatura fino a 350 °C;
- Gioco radiale interno e lubrificante ottimizzati per il funzionamento a temperature elevate;
- Flange metalliche su entrambi i lati che impediscono l’intrusione di contaminanti solidi;
- Bassa necessità di manutenzione, con conseguente riduzione delle interruzioni e miglioramento della produttività.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchinari industriali esposti a temperature elevate, quali forni industriali, nastri trasportatori negli stabilimenti siderurgici o impianti di essiccazione. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali lo rende versatile per diverse configurazioni meccaniche, mentre la sua resistenza ai contaminanti solidi lo rende perfetto per ambienti polverosi o leggermente contaminati. Adatto per applicazioni di lunga durata senza manutenzione, questo cuscinetto garantisce prestazioni affidabili in sistemi che richiedono affidabilità alle alte temperature e una manutenzione minima.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 68,4 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6004 |
| Regime limite | 140 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9950 N |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore