Cuscinetto radiale a sfere SNR 6210ZZC3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SNR:6210ZZC3
Rubix:999250616004076
EAN:3413521197666
CUSCINETTI A SFERE 6210ZZC3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6210ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x93x26 mm
Peso480 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34400 N
Peso0,462 kg
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.