Cuscinetto radiale a sfere FAG 6315-H-SN-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6315-H-SN-C3
Rubix:999201229090568
Produttore:0947482170030
EAN:4054372412042


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 6315-H-SN-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-h |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 76970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 113420 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS