Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6008, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:W 6008
Rubix:160000000358601
Produttore:49430
EAN:07316570480276
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6008
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6008


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF di alta qualità è progettato per garantire un funzionamento affidabile e performante in ambienti puliti. Grazie alla sua struttura in acciaio inossidabile, offre una maggiore resistenza alla corrosione. Perfetto per settori esigenti, questo prodotto garantisce un'elevata efficienza energetica e un basso livello di attrito, rendendolo una scelta affidabile per numerose industrie.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in acciaio inossidabile che garantisce una maggiore resistenza alla corrosione e una maggiore durata. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo così versatilità e affidabilità. Il gioco radiale interno standard assicura un equilibrio tra riduzione dell’attrito e capacità di carico. Il suo design facilita la manutenzione regolare e consente un accesso diretto per la lubrificazione e i controlli, contribuendo a prolungare la durata del prodotto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni facilita le operazioni di lubrificazione, essenziali per prevenire l’usura. Si raccomanda una lubrificazione periodica con un lubrificante adeguato per prolungare la durata del cuscinetto. Ispezioni regolari consentono di verificare il rumore, la temperatura e il gioco radiale, nonché di individuare eventuali segni di usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero è progettato senza guarnizione di tenuta. Pertanto, non offre alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni, come polvere o liquidi. Ciò lo rende adatto ad ambienti puliti e controllati, dove l’assenza di guarnizioni consente un raffreddamento efficace e un accesso diretto per la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, delle guarnizioni e dei sistemi di lubrificazione. Forte di un’esperienza di oltre 100 anni, SKF innova costantemente per migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali in circa quaranta settori, quali quello automobilistico, ferroviario ed energetico. Le sue soluzioni sono rinomate per la loro qualità e le loro prestazioni a lungo termine, rispondendo alle esigenze dei clienti industriali in tutto il mondo.

Vantaggi chiave:
• Design aperto che favorisce una facile manutenzione e un raffreddamento efficace.
• Eccellente resistenza alla corrosione grazie all’acciaio inossidabile.
• Funzionamento fluido e basso attrito, che ottimizza l’efficienza energetica.
• Adatto alle alte velocità, con gioco radiale interno standard per un equilibrio ottimale tra carico e prestazioni.
• Manutenzione semplificata, con accesso diretto per la lubrificazione e le ispezioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è ideale per i settori che richiedono resistenza alla corrosione, come quello agroalimentare, farmaceutico o marittimo. È particolarmente adatto alle attrezzature esposte all’umidità o alle sostanze chimiche, come i nastri trasportatori, dove l’acciaio inossidabile offre una maggiore protezione. È adatto anche ai sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale, come i meccanismi di precisione in cui la pulizia e una manutenzione regolare sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x68x68 mm
Peso169,1 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.