Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-C4, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6312-C4
FAG:6312-C-C4
Rubix:999210325076925
Produttore:0821581850040
EAN:4054369496703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0821581850040-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-C4
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C è progettato con una singola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio è progettata per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una maggiore robustezza. Dispone di un gioco radiale aumentato C4, che gli consente di compensare le dilatazioni termiche e le variazioni di carico, assicurando così prestazioni affidabili e una lunga durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta un design aperto, il che significa che è privo di tenuta. Questa configurazione espone le sfere a contaminanti esterni, come la polvere. Deve quindi essere utilizzato in ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello internazionale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondata in Germania, FAG è un pioniere nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo prodotti innovativi che soddisfano i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, con una vasta esperienza che gli consente di fornire soluzioni adatte alle diverse esigenze industriali. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire nella ricerca e nello sviluppo per offrire prodotti che migliorano l’efficienza operativa e la durata delle attrezzature.
Questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C è progettato con una singola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio è progettata per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una maggiore robustezza. Dispone di un gioco radiale aumentato C4, che gli consente di compensare le dilatazioni termiche e le variazioni di carico, assicurando così prestazioni affidabili e una lunga durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta un design aperto, il che significa che è privo di tenuta. Questa configurazione espone le sfere a contaminanti esterni, come la polvere. Deve quindi essere utilizzato in ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello internazionale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondata in Germania, FAG è un pioniere nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo prodotti innovativi che soddisfano i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, con una vasta esperienza che gli consente di fornire soluzioni adatte alle diverse esigenze industriali. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire nella ricerca e nello sviluppo per offrire prodotti che migliorano l’efficienza operativa e la durata delle attrezzature.
Punti di forza
- Design a una fila di sfere: sopporta carichi radiali elevati garantendo al contempo prestazioni affidabili.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: assicura una maggiore robustezza.
- Gioco radiale aumentato C4: compensa le variazioni di temperatura e i carichi fluttuanti.
- Design aperto: facilita la dissipazione del calore.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: assicura una maggiore robustezza.
- Gioco radiale aumentato C4: compensa le variazioni di temperatura e i carichi fluttuanti.
- Design aperto: facilita la dissipazione del calore.
Applicazioni
Questo tipo di cuscinetto è versatile e adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, riduttori e varie macchine industriali in cui l'affidabilità e la durata sono essenziali. È inoltre adatto a una varietà di apparecchiature, ma in ambienti particolarmente esigenti come l’industria agroalimentare e farmaceutica, potrebbero essere necessarie soluzioni di protezione aggiuntive a causa della sua mancanza di tenuta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 7400 rpm |
| Regime limite | 7900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione