Cuscinetto radiale a sfere SKF 61906/C3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfera rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61906/C3
Rubix:170000000476798
Produttore:41803
EAN:7316576637018




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61906/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 619.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 30000 rpm |
| Regime limite | 19000 rpm |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione