Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-Z, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6008-Z
Rubix:160000000373904
Produttore:0167175970000
EAN:4012801067874
0167175970000-CUSCINETTO A SFERE 6008-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167175970000-CUSCINETTO A SFERE 6008-Z


I cuscinetti a sfere hanno un design semplice, robusto e adatto a diverse applicazioni. Offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende compatibili con velocità elevate. Questo tipo di cuscinetto può sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni ed è disponibile in versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è fondamentale per numerose applicazioni industriali. Il prodotto è di alta qualità e offre un’elevata capacità di carico, oltre alla possibilità di raggiungere elevate velocità di rotazione. È la scelta ideale per diversi utilizzi.
Si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate. Grazie alle sue dimensioni, è progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni impegnative. La gabbia in lamiera d’acciaio e il deflettore garantiscono una durata eccezionale.

I cuscinetti a una fila di sfere sopportano solo lievi disallineamenti; i supporti devono quindi essere allineati con estrema precisione. I disallineamenti provocano una rotazione irregolare delle sfere e causano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone la durata. Affinché tali sollecitazioni rimangano contenute, per i cuscinetti a sfere a una fila sono ammessi solo lievi disallineamenti (a seconda del carico).

Informazioni sul marchio:
FAG si impegna a fornire prodotti di qualità impeccabile. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli durante l’intero processo di produzione. L’azienda offre inoltre una gamma completa di cuscinetti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.

Punti di forza

• Elevata capacità di carico.
• Elevata velocità di rotazione.
• Durata e affidabilità.
• Adatto a diverse applicazioni industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere è versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali. È particolarmente indicato per velocità da elevate a molto elevate, offrendo prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Che si tratti del settore automobilistico, agroalimentare, farmaceutico o di altri settori, questo cuscinetto a sfere rigido FAG soddisferà diverse esigenze.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x68x68 mm
Peso194 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento10600 rpm
Regime limite14600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 8,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.