Cuscinetto radiale a sfere FAG 6005-C-HRS-C3>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere per scanalature profonde

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6005-C-HRS-C3>V
Rubix:999210325077037
Produttore:0952129490030
EAN:4054372589188
0952129490030-CUSCINETTO A SFERE 6005-C-HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0952129490030-CUSCINETTO A SFERE 6005-C-HRS-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-HRS, a una corona, generazione C, tenuta, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Regime limite12900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
5,05 IVA esclusa
/ Unità
6,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.