Cuscinetto radiale a sfere SNR 6302, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6302

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6302
Rubix:999250616004126
EAN:3413520140670
CUSCINETTI A SFERE 6302

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6302


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x42x13 mm
Peso90 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite30000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11200 N
Peso0,083 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.