Cuscinetto radiale a sfere SNR 6311EEC3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6311.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6311EEC3
Rubix:999250616003913
Produttore:6311EEC3
EAN:3413520150785
CUSCINETTI A SFERE 6311EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6311EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70900 N
Peso1,368 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.