Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-M-P6, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
62..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6211-M-P6
Rubix:999220809122237
Produttore:0191041030000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0191041030000-CUSCINETTO A SFERE 6211 M-P6
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Gabbia | ottone |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione