Cuscinetto radiale a sfere SNR 6010ZZC3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6010.ZZC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6010ZZC3
Rubix:999250616003930
Produttore:6010.ZZC3
EAN:3413520114862
CUSCINETTI A SFERE 6010ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6010ZZC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8900 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21100 N
Peso4,91 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.