Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6207-C-2Z-C3
FAG:6207-C-2Z-C3>V
Rubix:999241022004698
Produttore:3014719320030
EAN:4064328270848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 3014719320030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2Z-C3>V
Cuscinetti a sfere a gola profonda 62.-C-2Z, a una corona, generazione C, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 11300 rpm |
| Regime limite | 12700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore